Beli semen tiga roda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)
    Deskripsi:
    PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.
    atribut:
    • Weight (kg): 50
  2. Tiga Roda White Cement (Semen Putih)
    Mulai

    Rp179.900

    Tiga Roda White Cement (Semen Putih)
    Deskripsi:
    White cement (semen putih) merupakan jenis semen bermutu tinggi. semen putih terutama digunakan untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan arsitektur, precast dan beton yang diperkuat dengan fiber, panel, permukaan teraso, stucco, cat semen, nat ubin atau keramik serta struktur yang bersifat dekoratif. semen putih dibuat dari bahan-bahan baku pilihan yang rendah kandungan besi dan magnesium oksidanya (bahan-bahan tsb. menyebabkan semen berwarna abu-abu). derajat keputihannya diukur menurut standar yang berbeda-beda, namun mutu semen putih tiga roda mencapai angka sekitar 85 dengan menggunakan metode kett c-1. semen putih dapat juga digunakan untuk proses konstruksi pada umumnya dan saat ini merupakan satu-satunya semen putih produksi dalam negeri.
    atribut:
    • Color: White
    • Weight (kg): 40
  3. Gresik Cement (Semen)
    Mulai

    Rp79.900

    Gresik Cement (Semen)
    Deskripsi:
    - Lebih cepat kering- Lebih mudah dikerjakan - Lebih halus dan tahan retak
    atribut:
    • Size (kg): 50
  4. Non Brand Building Sand (Pasir Bangunan)
    Mulai

    Rp43.900

    Non Brand Building Sand (Pasir Bangunan)
    Deskripsi:
    Pasir merupakan bahan bangunan utama
    atribut:
    • Weight per Sack (kg): 24-25
  5. MU Acian Plesteran dan Beton
    Mulai

    Rp189.900

    MU Acian Plesteran dan Beton
    Deskripsi:
    Mortar Instan untuk pekerjaan acian pada permukaan dinding plesteran dan beton yang dapat digunakan untuk interior dan eksterior.
    atribut:
    • Thickness (mm): 1.5
  6. RYU Pressure Washer (Mesin cuci tekanan tinggi)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Pressure Washer (Mesin cuci tekanan tinggi)
    Deskripsi:
    It Has Strong Pressure, More Powerful Engine Motor, and Has Many Accessories For Water Dispersion Variants.
  7. NIPPON PAINT Bodelac 2-in-1 Anti Rust 3.5kg (Cat Anti Karat)
    Mulai

    Rp339.900

    NIPPON PAINT Bodelac 2-in-1 Anti Rust 3.5kg (Cat Anti Karat)
    Deskripsi:
    BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT adalah cat besi jenis sintetis alkyd terobosan terbaru dengan fungsi sebagai cat dasar sekaligus cat akhir yang diformulasikan khusus dalam satu kemasan dengan daya tahan yang sangat baik terhadap karat. Produk ini mempunyai sifat tahan air, tahan terhadap cuaca yang baik, serta memberikan daya lentur, memiliki daya lekat yang baik, dan juga mudah dibersihkan.BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT sangat cocok digunakan untuk semua jenis permukaan besi dan baja seperti konstruksi baja, pagar besi, pintu besi, teralis besi, tangga besi, lemari besi, rak-rak besi, kuda-kuda rangka baja, dan lainnya tanpa harus dicat kembali dengan cat akhir. BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT tersedia dalam berbagai pilihan warna yang menarik dengan berbagai tampilan akhir.SpesifikasiJenis Cat : Alkyd.Tampilan : High Gloss.Warna : Putih dan berbagai warna lainnya.Specific Gravity (25°C) : 1.10.Volume Solid : 48% ± 2%.Daya Sebar Teoritis : 9 - 10 m2/kg/lapis (35 µ).
    atribut:
    • Theoretical Spread (m²): 9 - 10
  8. Ultrachem Floor Hardener (Pengeras Lantai)
    Mulai

    Rp97.900

    Ultrachem Floor Hardener (Pengeras Lantai)
    Deskripsi:
    Ultrachem Floor Hardener adalah bahan bubuk campuran siap pakai yang ditaburkan ke atas beton segar, akan kering bersamaan dengan beton dan setelah itu membentuk lapisan yang keras, padat, menyatu dengan beton dan memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap gesekan dan tumbukan dari lalu lintas kendaraan diatasnya. Digunakan sebagai lapisan pelindung pada struktur beton yang banyak dilalui kendaraan.
    atribut:
    • Compressive Strength (kg/cm²): 680 (after 28days) (ASTM C-109)
    • Coverage Area (kg/m²): Light duty : 3; Medium duty : 5; Heavy duty : 7
    • Density (g/mL): ±2.11
    • Drying Time - Initial Setting (minute): ±4.5 (at 30°C)
    • Drying Time Full Cure (day): 28 (at 30°C)
    • Drying Time Open Traffic 30°C (hour): ±24 for light traffic (at 30°C); ±168 (7days) for vehicular traffic (at 30°C)
    • Finish: Matte
    • Form: Powder
    • Friction Resistance (mm/minute): 0.009
    • Packaging: Bag
    • Pull-Off Strength (N/mm²): ±1.5 (ASTM D 4541)
    • Theoretical Thickness (mm): 1.42 (@3kg/m²); 2.37 (@5kg/m²); 3.32 (@7kg/m²)
    • Type: Non metallic floor hardener
  9. ROMAN TILE Granit Gloss Mood dPania (Ubin Granit)
    Mulai

    Rp219.900

    ROMAN TILE Granit Gloss Mood dPania (Ubin Granit)
    Deskripsi:
    dPania Continua is the latest collection from RomanGranit which is inspired by the elegance of white marble motifs. What's special about this collection is its endmatch pattern. An engineering technology has created a gray vein that can connect in every piece of this granite tile. In addition to being more natural, installation with an endmatch pattern makes the floor look wider and luxurious.
    atribut:
    • Item Code: GT609889FR
    • Variant: Continua
    • Size (cm): 60x60
    • Motive: dPania
    • Tile Category: Gloss Mood
    • Shade Variation: V2
    • Design Faces: Random
    • PEI Rating: 3
    • Slip Resistance: R-9
    • Surface Texture: Polished Glossy
  10. Kitz 400 Type Brass Ball Valve (Standard Bore) T (N) Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    Kitz 400 Type Brass Ball Valve (Standard Bore) T (N) Series
    atribut:
    • Material (ball seat): PTFE
    • Material (O ring): FKM
    • Material (Handle): FCD400-15
    • Cap Material: C3771BE
    • Material (stem): C3531
    • Ball Material: C3771BE (Ni-Cr plating)
    • Body Material: C3771BE
    • Class: 400 type
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Fluid Used: Water, oil, gas
    • Handle Shape: Lever type
    • Shape: straight
    • Valve Type: Ball valve
  11. MU Semen Instan Pengeras Beton
    Mulai

    Rp369.900

    MU Semen Instan Pengeras Beton
    Deskripsi:
    Mortar Instan sebagai bahan pelapis lantai beton yang tahan gores untuk gedung parkir, workshop dan lain-lain.
    atribut:
    • Packaging (kg): 25
    • Dispersibility for Low Traffic (m²/kg): 8/3
    • Dispersibility for Medium Traffic (m²/kg): 5/5
    • Dispersibility for High Traffic (m²/kg): 3.5/7
  12. Platinum Keramik Floor Tile 60x60 Sierra Series (Keramik Lantai)
    Mulai

    Rp159.900

  13. KRISBOW Key Cabinet (Kotak Kunci)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

  14. Kitz 600 Type Brass Ball Valve "Eco Ball" (Standard Bore) ZH Series
    Mulai

    Rp149.900

    Kitz 600 Type Brass Ball Valve "Eco Ball" (Standard Bore) ZH Series
    atribut:
    • Material (ball seat): PTFE
    • Material (O ring): FKM
    • Ball Material: C3771BE+Ni-Cr-plated
    • Class: 600 type
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Handle Shape: Lever type
    • Shape: straight
  15. AM Epoxy Tile Grout (Pengisi Nat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    AM Epoxy Tile Grout (Pengisi Nat)
    Deskripsi:
    Keuntungan:- ketahanan terhadap bahan kimia- tidak menyerap debu- tidak mudah terkikis- anti jamurArea penggunaan:- Interior- area kering, basah, terendam- lantai dan dindingJenis lantai:- lantai homogen (daya serap air kurang dari 0,5%)- lantai keramik (daya serap air di atas 6%)- lantai mosaik- lantai granit dan marmer
    atribut:
    • Packaging (kg): 1
  16. Icom RIG
    Mulai

    Rp2.899.900

  17. KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp209.900

    KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  18. Hanoman Common Nails for Wood (Paku Kayu)
    Mulai

    Rp489.900

    Hanoman Common Nails for Wood (Paku Kayu)
    Deskripsi:
    Paku Kayu adalah salah satu bahan pendukung produksi dalam dunia industri Kayu yang berfungsi untuk menyambungkan Kayu dengan Kayu yang lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Paku kayu banyak digunakan untuk pembangunan rumah dan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan kayu. Sesuai dengan namanya, maka paku ini dikhususnya untuk material Kayu, sehingga paku ini tidak akan mampu untuk melubangi dinding beton.
Daftar Harga semen tiga roda Terbaru November 2026
Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)Rp119.900
Tiga Roda White Cement (Semen Putih)Rp179.900
Gresik Cement (Semen)Rp79.900
Kenmaster Bricklaying Trowel (Sendok Semen)Rp9.900
Non Brand Building Sand (Pasir Bangunan)Rp43.900
Green Leaf Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Bio (Trash Bin)Rp379.900
MU Acian Plesteran dan BetonRp189.900
RYU Pressure Washer (Mesin cuci tekanan tinggi)Rp1.199.900
NIPPON PAINT Bodelac 2-in-1 Anti Rust 3.5kg (Cat Anti Karat)Rp339.900
Ultrachem Floor Hardener (Pengeras Lantai)Rp97.900

Data diperbarui pada 20/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)